Pfisterer - Kontaktfett P1 100Gr. - 2996001

KopierKopier
Pfisterer - Kontaktfett P1 100Gr.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Elektriske anlegg

  • Funksjon - Kontaktfett

  • Innhold - 100 ml

  • Brennbar - nei

  • Lakkérbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682000011

Elnummer

2094141

Leverandørens varenummer

2996001

Typebeskrivelse

Kontaktfett P1

Anvendelsesområde:

Elektriske anlegg

Funksjon:

Kontaktfett

Innhold:

100 ml

Brennbar:

nei

Lakkérbar:

nei

Blyfri:

Ja

Kromatfri:

Ja

Hurtigtørkende:

nei

Pfisterer kontaktfett beskytter Al/Al- og Al/Cu-skruforbindelser i innen- og utendørs anlegg mot korrosjon. I forbindelse med sin høye temperaturbestandighet 90ºC varig og 200ºC i kortslutningstilfeller, garanteres en tilfredsstillende varig strømovergang. Kontaktfett P1 har god vedheft og er bestandig mot vann og luft som innholder vanndamp, SO2/SO3, koksalt, nitrøse gasser, klor og ozon.