Pfisterer - Kulefastpunkt Ø20 for 2D-klemmer - 331750100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 18,7 kA
Tilkoblingstype - Kulefestepunkt 20 mm
Tilkobling til betjeningstang - Andre
Rotasjonsbeskyttelse - Ja
Bruksområde - Jordside
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682031688
Elnummer
2878662
Leverandørens varenummer
331750100
Typebeskrivelse
2878662
Maks. Kortslutningstrøm:
18,7 kA
Tilkoblingstype:
Kulefestepunkt 20 mm
Tilkobling til betjeningstang:
Andre
Rotasjonsbeskyttelse:
Ja
Bruksområde:
Jordside
Kulefastpunkt og skrue for 2Direkt-klemme