Pfisterer - PEKA strekklemme Cu-Fe, 4-12Ø - 330656003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682005337
Elnummer
8854334
Leverandørens varenummer
330656003
Typebeskrivelse
8854334
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
For kobberlinjer iht. DIN 48201, og for stål II-linjer med en styrke på 650 N/mm² iht. DIN48201
Anvendelsesområde: Cu-liner: 6 - 150 mm²
Fe-liner: 6 - 150 mm²
Materiale: seraterte og herdete klembakker
overflate: brunert
Anvendelsesområde: Cu-liner: 6 - 150 mm²
Fe-liner: 6 - 150 mm²
Materiale: seraterte og herdete klembakker
overflate: brunert


