Pfisterer - PEKA strekklemme Cu-Fe, 8 - 18Ø - 330656004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682005344
Elnummer
8854336
Leverandørens varenummer
330656004
Typebeskrivelse
8854336
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
For kobberlinjer iht. DIN 48201, og for stål II-linjer med en styrke på 650 N/mm² iht. DIN48201
Anvendelsesområde: Cu-liner: 6 - 150 mm²
Fe-liner: 6 - 150 mm²
Materiale: seraterte og herdete klembakker
overflate: brunert
Anvendelsesområde: Cu-liner: 6 - 150 mm²
Fe-liner: 6 - 150 mm²
Materiale: seraterte og herdete klembakker
overflate: brunert


