Pfisterer - Pressavgreningsklemme, Cu, OC - 302374371
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 50...50 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 50...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 25...25 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 25...25 mm²
Materiale hovedleder - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682023560
Elnummer
2094516
Leverandørens varenummer
302374371
Typebeskrivelse
Pressavgreningsklemmer, Cu, OC-form
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
50...50 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
50...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
25...25 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
25...25 mm²
Materiale hovedleder:
Kobber
Materiale avgreningsleder:
Kobber
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen en side
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Andre