Pfisterer - Pressbakke Al K14 38 mm, seksk. - 300370371
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker
Kompresjonsform - Sekskant
Tverrsnitt - 16...50 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682011321
Elnummer
2081220
Leverandørens varenummer
300370371
Typebeskrivelse
Pressbakke Al 38MM, seksk.
Bruksområde:
Presskabelsko og skjøtestykker
Kompresjonsform:
Sekskant
Tverrsnitt:
16...50 mm²
Sekskantinnsatser for Al-leder, kromatisert overflate - 38 mm bredde
Passer til følgende pressutstyr: Håndtenger G6, GO6, hydraulisk presshode G6 og GO6.
**for sektorformet hylse/sko
*rm = rund flertrådet
*sm = sektor flertrådet
*se = sektor entrådet
a = strekkavlastet
f = strekkfast
Passer til følgende pressutstyr: Håndtenger G6, GO6, hydraulisk presshode G6 og GO6.
**for sektorformet hylse/sko
*rm = rund flertrådet
*sm = sektor flertrådet
*se = sektor entrådet
a = strekkavlastet
f = strekkfast