Pfisterer - Pressbakke Al K14 50MM, seksk. - 300528529

KopierKopier
Pfisterer - Pressbakke Al K14 50MM, seksk.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Andre

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Tverrsnitt - 25...50 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682011697

Elnummer

2083320

Leverandørens varenummer

300528529

Typebeskrivelse

Pressbakker, 50 mm bredde, Al

Bruksområde:

Andre

Kompresjonsform:

Sekskant

Tverrsnitt:

25...50 mm²

Sekskantinnsatser for Al-leder, kromatisert overflate - 50 mm bredde

Passer til følgende pressutstyr: håndtang GO6-300, hydraulisk håndtang HT300,
hydraulisk presshode GO6-300.

**for sektorformet hylse/sko
*rm = rund flertrådet
*sm = sektor flertrådet
*se = sektor entrådet
a = strekkavlastet
f = strekkfast
*** Se liste for Feral-hylser