Pfisterer - Pressbakke Al K20 38 mm, seksk. - 300370374

KopierKopier
Pfisterer - Pressbakke Al  K20 38 mm, seksk.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Tverrsnitt - 50...50 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682011352

Elnummer

2081230

Leverandørens varenummer

300370374

Typebeskrivelse

Pressbakke Al 38MM, seksk.

Bruksområde:

Presskabelsko og skjøtestykker

Kompresjonsform:

Sekskant

Tverrsnitt:

50...50 mm²

Sekskantinnsatser for Al-leder, kromatisert overflate - 38 mm bredde
Passer til følgende pressutstyr: Håndtenger G6, GO6, hydraulisk presshode G6 og GO6.
**for sektorformet hylse/sko
*rm = rund flertrådet
*sm = sektor flertrådet
*se = sektor entrådet
a = strekkavlastet
f = strekkfast