Pfisterer - Pressbakke Al K20 50MM, seksk. - 300528532
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Andre
Kompresjonsform - Sekskant
Tverrsnitt - 50...50 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682011727
Elnummer
2083330
Leverandørens varenummer
300528532
Typebeskrivelse
Pressbakker, 50 mm bredde, Al
Bruksområde:
Andre
Kompresjonsform:
Sekskant
Tverrsnitt:
50...50 mm²
Sekskantinnsatser for Al-leder, kromatisert overflate - 50 mm bredde
Passer til følgende pressutstyr: håndtang GO6-300, hydraulisk håndtang HT300,
hydraulisk presshode GO6-300.
**for sektorformet hylse/sko
*rm = rund flertrådet
*sm = sektor flertrådet
*se = sektor entrådet
a = strekkavlastet
f = strekkfast
*** Se liste for Feral-hylser
Passer til følgende pressutstyr: håndtang GO6-300, hydraulisk håndtang HT300,
hydraulisk presshode GO6-300.
**for sektorformet hylse/sko
*rm = rund flertrådet
*sm = sektor flertrådet
*se = sektor entrådet
a = strekkavlastet
f = strekkfast
*** Se liste for Feral-hylser