Pfisterer - Pressbakke Cu K11 38 mm, sekskant. - 300353359
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker
Kompresjonsform - Sekskant
Tverrsnitt - 1...1 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682011215
Elnummer
2081018
Leverandørens varenummer
300353359
Typebeskrivelse
Pressbakke Cu, bredde 38mm, sekskant.
Bruksområde:
Presskabelsko og skjøtestykker
Kompresjonsform:
Sekskant
Tverrsnitt:
1...1 mm²
Sekskantinnsatser for Cu-leder og stålline, sort overflate, 38 mm bredde.
Utvendig mål normert i henhold til DIN 48083, del 1.
Passer til følgende pressutstyr: Håndtenger G6, GO6, hydraulisk presshode G6 og GO6.
Utvendig mål normert i henhold til DIN 48083, del 1.
Passer til følgende pressutstyr: Håndtenger G6, GO6, hydraulisk presshode G6 og GO6.