Pfisterer - Pressbakke Cu K18P0 38 mm, oval. - 300378383

KopierKopier
Pfisterer - Pressbakke Cu K18P0 38 mm, oval.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Andre

  • Kompresjonsform - Ovalpressing

  • Tverrsnitt - 25...25 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682000943

Elnummer

2081520

Leverandørens varenummer

300378383

Typebeskrivelse

Pressbakke Cu 38MM, Oval for pressavgreningsklemmer

Bruksområde:

Andre

Kompresjonsform:

Ovalpressing

Tverrsnitt:

25...25 mm²

Ovale pressinnsatser for Cu pressavgreningsklemmer
Passer til følgende pressutstyr: håndtenger G6, GO6 og
hydraulisk presshode GO6
Sort overflate - 38 mm bredde