Pfisterer - Pressbakke Cu K20 50MM, sekskant. - 300525525
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Andre
Kompresjonsform - Sekskant
Tverrsnitt - 95...120 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682011642
Elnummer
2083136
Leverandørens varenummer
300525525
Typebeskrivelse
Pressbakker, 50 mm bredde, Cu
Bruksområde:
Andre
Kompresjonsform:
Sekskant
Tverrsnitt:
95...120 mm²
Sekskantinnsatser for Cu-leder og stål-line, sort overflate - 50 mm bredde
Passer til følgende pressutstyr: håndtang, GO6-300, hydraulisk håndtang HT300,
hydraulisk presshode GO6-300
Passer til følgende pressutstyr: håndtang, GO6-300, hydraulisk håndtang HT300,
hydraulisk presshode GO6-300