Pfisterer - Pressbakke Cu K22 38 mm, sekskant. - 300366367

KopierKopier
Pfisterer - Pressbakke Cu K22 38 mm, sekskant.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Tverrsnitt - 120...150 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682011291

Elnummer

2081040

Leverandørens varenummer

300366367

Typebeskrivelse

Pressbakke Cu, bredde 38mm, sekskant.

Bruksområde:

Presskabelsko og skjøtestykker

Kompresjonsform:

Sekskant

Tverrsnitt:

120...150 mm²

Sekskantinnsatser for Cu-leder og stålline, sort overflate, 38 mm bredde.
Utvendig mål normert i henhold til DIN 48083, del 1.
Passer til følgende pressutstyr: Håndtenger G6, GO6, hydraulisk presshode G6 og GO6.