Pfisterer - Pressbakke for banehode DB-3, presse C/E-klemme flex - 302131131

KopierKopier
Pfisterer - Pressbakke for banehode DB-3, presse C/E-klemme flex

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Ikke-isolerte kabelforbindelser

  • Kompresjonsform - Andre

  • Tverrsnitt - 16...185 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682002268

Elnummer

2099642

Leverandørens varenummer

302131131

Typebeskrivelse

Pressbakker for banemateriell, presshode DB III, 60 mmØ. Bruk: K

Bruksområde:

Ikke-isolerte kabelforbindelser

Kompresjonsform:

Andre

Tverrsnitt:

16...185 mm²

Bakker presshode DB III, for kontaktledningsklemmer (C, E og KT)
Bakke, underdel med føringsspor
Bakke, overdel med føringsplate
Materiale: oljeherdet, sort overflate
Kodebeskrivelse:
C2 = presse C-klemmer
C2-L = løsne C-klemmer
DB-3 = presse C/E-klemmer flex
DB-3L = løsne C/E-klemmer flex
E1 = presse E-klemmer
E1-L = løsne E-klemmer
DB 4N = skjøting av KT
DB 4L = løsne KT skjøt