Pfisterer - Pressbakke for banehode DB-3, presse E-klemmer - 305802001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Ikke-isolerte kabelforbindelser
Kompresjonsform - Andre
Tverrsnitt - 16...185 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682004613
Elnummer
2099644
Leverandørens varenummer
305802001
Typebeskrivelse
Pressbakker for banemateriell, presshode DB III, 60 mmØ. Bruk: K
Bruksområde:
Ikke-isolerte kabelforbindelser
Kompresjonsform:
Andre
Tverrsnitt:
16...185 mm²
Bakker presshode DB III, for kontaktledningsklemmer (C, E og KT)
Bakke, underdel med føringsspor
Bakke, overdel med føringsplate
Materiale: oljeherdet, sort overflate
Kodebeskrivelse:
C2 = presse C-klemmer
C2-L = løsne C-klemmer
DB-3 = presse C/E-klemmer flex
DB-3L = lønse C/E-klemmer flex
E1 = presse E-klemmer
E1-L = løsne E-klemmer
DB 4N = skjøting av KT
DB 4L = løsne KT skjøt
Bakke, underdel med føringsspor
Bakke, overdel med føringsplate
Materiale: oljeherdet, sort overflate
Kodebeskrivelse:
C2 = presse C-klemmer
C2-L = løsne C-klemmer
DB-3 = presse C/E-klemmer flex
DB-3L = lønse C/E-klemmer flex
E1 = presse E-klemmer
E1-L = løsne E-klemmer
DB 4N = skjøting av KT
DB 4L = løsne KT skjøt