Pfisterer - Pressbakke for banehode DB-3L, for å løsne C/E-klemmer flex - 302246246
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Ikke-isolerte kabelforbindelser
Kompresjonsform - Andre
Tverrsnitt - 16...185 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682002275
Elnummer
2099643
Leverandørens varenummer
302246246
Typebeskrivelse
Pressbakker for banemateriell, presshode DB III, 60 mmØ. Bruk: K
Bruksområde:
Ikke-isolerte kabelforbindelser
Kompresjonsform:
Andre
Tverrsnitt:
16...185 mm²
Bakker presshode DB III, for kontaktledningsklemmer (C, E og KT)
Bakke, underdel med føringsspor
Bakke, overdel med føringsplate
Materiale: oljeherdet, sort overflate
Kodebeskrivelse:
C2 = presse C-klemmer
C2-L = løsne C-klemmer
DB-3 = presse C/E-klemmer flex
DB-3L = løsne C/E-klemmer flex
E1 = presse E-klemmer
E1-L = løsne E-klemmer
DB 4N = skjøting av KT
DB 4L = løsne KT skjøt
Bakke, underdel med føringsspor
Bakke, overdel med føringsplate
Materiale: oljeherdet, sort overflate
Kodebeskrivelse:
C2 = presse C-klemmer
C2-L = løsne C-klemmer
DB-3 = presse C/E-klemmer flex
DB-3L = løsne C/E-klemmer flex
E1 = presse E-klemmer
E1-L = løsne E-klemmer
DB 4N = skjøting av KT
DB 4L = løsne KT skjøt