Pfisterer - Pressbakke for banehode STR3DB, DB4N, skjøting av KT - 302346346
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Ikke-isolerte kabelforbindelser
Kompresjonsform - Andre
Tverrsnitt - 80...120 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682002305
Elnummer
2099646
Leverandørens varenummer
302346346
Typebeskrivelse
Pressbakker for banemateriell, presshode DB III, 60 mmØ. Bruk: K
Bruksområde:
Ikke-isolerte kabelforbindelser
Kompresjonsform:
Andre
Tverrsnitt:
80...120 mm²
Bakker presshode DB III, for kontaktledningsklemmer (C, E og KT). Bakke, underdel med føringsspor Bakke, overdel med føringsplate Materiale: Oljeherdet, sort overflate Kodebeskrivelse: C2 = Presse C-klemmer C2-L = Løse C-klemmer DB-3 = Presse C/E-klemmer flex DB-3L = Løse C/E-klemmer flex E1 = Presse E-klemmer E1-L = Løse E-klemmer DB 4N = Skjøting av KT DB 4L = Løse KT skjøt


