Pfisterer - Pressbakke for banehodeSTR3DB, DB4L, løsne KT-skjøt - 302345345

KopierKopier
Pfisterer - Pressbakke for banehodeSTR3DB,  DB4L, løsne KT-skjøt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Ikke-isolerte kabelforbindelser

  • Tverrsnitt fra/til - 80...120 mm²

  • Kompresjonsform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682002299

Elnummer

2099647

Leverandørens varenummer

302345345

Typebeskrivelse

Pressbakker for banemateriell, presshode DB III, 60 mmØ. Bruk: K

Bruksområde:

Ikke-isolerte kabelforbindelser

Tverrsnitt fra/til:

80...120 mm²

Kompresjonsform:

Andre

Bakker presshode DB III, for kontaktledningsklemmer (C, E og KT). Bakke, underdel med føringsspor Bakke, overdel med føringsplate Materiale: Oljeherdet, sort overflate Kodebeskrivelse: C2 = Presse C-klemmer C2-L = Løse C-klemmer DB-3 = Presse C/E-klemmer flex DB-3L = Løse C/E-klemmer flex E1 = Presse E-klemmer E1-L = Løse E-klemmer DB 4N = Skjøting av KT DB 4L = Løse KT skjøt