Pfisterer - Pressbakke K13 for banehode str. 3, sekskant - 300608014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker
Kompresjonsform - Sekskant
Tverrsnitt - 70...150 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682002596
Elnummer
2099631
Leverandørens varenummer
300608014
Typebeskrivelse
Pressbakker for bane DB III, 60mmØ, seksk.
Bruksområde:
Presskabelsko og skjøtestykker
Kompresjonsform:
Sekskant
Tverrsnitt:
70...150 mm²
Bakker presshode DB III, for sekskantpressing
Bakke- underdel med føringsspor
Bakke- overdel med føringsplate
Materiale: oljeherdet, sort overflate
*rm = rund flertrådet
*re = rund entrådet
*sm = sektor flertrådet
*se = sektor entrådet
**sm-se = sektorformet Al-sko og -hylse
BZ = bronse line
Bakke- underdel med føringsspor
Bakke- overdel med føringsplate
Materiale: oljeherdet, sort overflate
*rm = rund flertrådet
*re = rund entrådet
*sm = sektor flertrådet
*se = sektor entrådet
**sm-se = sektorformet Al-sko og -hylse
BZ = bronse line