Pfisterer - Presshode B III,HK, liten bøyl - 305818001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Sekskant
Tverrsnitt - 16...400 mm²
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk presshode
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682004668
Elnummer
2084705
Leverandørens varenummer
305818001
Typebeskrivelse
Presshoder, hydrauliske, 850 bar
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Sekskant
Tverrsnitt:
16...400 mm²
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk presshode
Utbyttbar innsats:
Ja
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
nei
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
nei
For 2-trinns manuell hydraulisk høytrykkspresse og for elektrohydraulisk
presse type EHP.
*Feral linje 35-12/7, 50-12/7, 70-12/7, 95-30/7 kan bare presses med B III hode.
Presse med slange kan ikke brukes for stålhylse med større K.nr. enn K15. El-nr 2084705 figur nr 3.