Pfisterer - SICON kabelsko, skru 185-400 mm² (Ø17) - 332625022

KopierKopier
Pfisterer - SICON kabelsko, skru 185-400 mm² (Ø17)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 185...400 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 185...500 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 185...240 mm²

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 17

  • Materiale leder - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682034047

Elnummer

2093597

Leverandørens varenummer

332625022

Typebeskrivelse

2093597

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

185...400 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

185...500 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

185...240 mm²

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

17

Materiale leder:

Aluminium/kobber

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

185...400 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

185...500 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

185...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

185...240 mm²

Overflatebeskyttelse:

Blank

Med avbrytbart hode:

Ja

Min. AWG størrelse:

Andre

Maks. AWG størrelse:

Andre

SICON- produktene kan brukes uavhengig av ledermateriale, lederform/ -type, spenningsnivå og strøm.
PEX mot olje
Al mot Cu
Også for fintrådet leder, uten bruk av ekstra hylse
Materiale: fortinnet aluminium, skruer i messing
Alle skjøtehylser leveres med midtvegg.
*re = rund entrådet leder
*rm = rund flertrådet leder
*se = sektorformet entrådet leder
*sm = sektorformet flertrådet leder
*rm komp. = rund flertrådet komprimert leder