Pfisterer - SICON Kabelsko, skru 50-240 mm2 (Ø17) - 332595022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 50...185 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 50...150 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 50...150 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 16,5
Materiale leder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070682033859
Elnummer
2093578
Leverandørens varenummer
332595022
Typebeskrivelse
2093578
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
50...185 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
50...150 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
50...150 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
16,5
Materiale leder:
Aluminium/kobber
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
50...185 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
50...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
50...185 mm²
Overflatebeskyttelse:
Blank
Med avbrytbart hode:
Ja
Min. AWG størrelse:
Andre
Maks. AWG størrelse:
Andre
PEX mot olje
Al mot Cu
Også for fintrådet leder, uten bruk av ekstra hylse
Materiale: fortinnet aluminium, skruer i messing
Alle skjøtehylser leveres med midtvegg.
*re = rund entrådet leder
*rm = rund flertrådet leder
*se = sektorformet entrådet leder
*sm = sektorformet flertrådet leder
*rm komp. = rund flertrådet komprimert leder