Pfisterer - SICON Kabelsko, skru 95-300 mm2 (Ø13) - 332605012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 95...300 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 95...400 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 95...240 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 13
Materiale leder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070682033941
Elnummer
2093587
Leverandørens varenummer
332605012
Typebeskrivelse
2093587
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
95...300 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
95...400 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
95...240 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
13
Materiale leder:
Aluminium/kobber
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
95...300 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
95...400 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
95...240 mm²
Overflatebeskyttelse:
Blank
Med avbrytbart hode:
Ja
Min. AWG størrelse:
Andre
Maks. AWG størrelse:
Andre
PEX mot olje
Al mot Cu
Også for fintrådet leder, uten bruk av ekstra hylse
Materiale: fortinnet aluminium, skruer i messing
Alle skjøtehylser leveres med midtvegg.
*re = rund entrådet leder
*rm = rund flertrådet leder
*se = sektorformet entrådet leder
*sm = sektorformet flertrådet leder
*rm komp. = rund flertrådet komprimert leder