Pfisterer - SICON skjøtehylse, skru 800-1200 mm² - 332645010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 800...1000 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 800...1000 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 800...1000 mm²
Spenningsområde - Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 800...1000 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070682034313
Elnummer
2093609
Leverandørens varenummer
332645010
Typebeskrivelse
2093609
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
800...1000 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
800...1000 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
800...1000 mm²
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
800...1000 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
800...1000 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
800...1000 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
800...1000 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Oljestopp/midtsperre:
Ja
Med isolasjon:
nei
Antall skruer:
10
Med loddeøre:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
PEX mot olje
Al mot Cu
Også for fintrådet leder, uten bruk av ekstra hylse
Materiale: fortinnet aluminium, skruer i messing
Alle skjøtehylser leveres med midtvegg.
*re = rund entrådet leder
*rm = rund flertrådet leder
*se = sektorformet entrådet leder
*sm = sektorformet flertrådet leder
*rm komp. = rund flertrådet komprimert leder