Pfisterer - Skjøtehylse skru 185-400 mm2 - 332617010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 185...400 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 185...500 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 185...240 mm²
Materiale leder - Aluminium/kobber
Spenningsområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070682031497
Elnummer
2093561
Leverandørens varenummer
332617010
Typebeskrivelse
Skrukabelsko og skruskjøtehylser, mekaniske, Sicon
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
185...400 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
185...500 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
185...240 mm²
Materiale leder:
Aluminium/kobber
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
185...400 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
185...500 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
185...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
185...240 mm²
Overflatebeskyttelse:
Blank
Oljestopp/midtsperre:
Ja
Antall skruer:
6
Med loddeøre:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre