Pfisterer - Skjøtehylse skru 95-300 mm2 - 332602010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 95...300 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 95...400 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 95...240 mm²
Spenningsområde - Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 95...300 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070682030360
Elnummer
2093562
Leverandørens varenummer
332602010
Typebeskrivelse
Skrukabelsko og skruskjøtehylser, mekaniske, Sicon
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
95...300 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
95...400 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
95...240 mm²
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
95...300 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
95...400 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
95...240 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Blank
Oljestopp/midtsperre:
Ja
Med isolasjon:
nei
Antall skruer:
4
Med loddeøre:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre