Philip Hauge - Beskyttelseslokk GP216 IP44/67 for plugg og apparatinntak - 1SEH950518R4700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Egnet for - CEE 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7025840050926
Elnummer
1564080
Leverandørens varenummer
1SEH950518R4700
Typebeskrivelse
PLUGGER DELER/TILBEHØR
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Egnet for:
CEE 16 A
HAUGE beskyttelseshette for apparatinntak eller plugg.
Materiale: EPDM-gummi.
Norm: Relevante deler av EN 60309-2.
Materiale: EPDM-gummi.
Norm: Relevante deler av EN 60309-2.


