Philip Hauge - Dobb. Stikk 2xUJP 10/16 IP44 - 1SEH310518R0891
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840024651
Elnummer
1562900
Leverandørens varenummer
1SEH310518R0891
Typebeskrivelse
PÅVEGG STIKKONTAKT DOBLE
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Blå
Antall poler:
3
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Uttaksvinkel:
Rett
Normer: NEK 502, NEK IEC 60884-1.
Kapslingsmateriale: Polykarbonat.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Koblingsklemme for 2,5 mm2. Tilrettelagt for gjennomkobling.