Philip Hauge - HÅNDTV.SENTRAL PKU3 R432 114 400V TN ABB - 1SEH610303R0052

KopierKopier
Philip Hauge - HÅNDTV.SENTRAL PKU3 R432 114  400V TN ABB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Mobil undersentral

  • Merkestrøm - 32 A

  • Antall målerfelt - 0

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840045601

Elnummer

1566451

Leverandørens varenummer

1SEH610303R0052

Typebeskrivelse

Fast installert sentral

Modell / utførelse:

Mobil undersentral

Merkestrøm:

32 A

Antall målerfelt:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Kapslingsmateriale:

Plast

Antall TCP/IP-utganger:

230/400 V

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:

4

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:

0

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:

0

Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:

1

Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:

0

Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:

1

Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:

0

Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Hovedbrytere:

Uten

Hovedbryter - merkestrøm:

0 A

Antall poler i hovedbryteren:

0

Antall sikringsautomater:

3

Antall jordfeilbrytere 10mA:

0

Antall jordfeilbrytere 30mA:

1

Antall jordfeilbrytere 300mA:

0

Bredde:

515 mm

Høyde:

345 mm

Dybde:

62 mm

Undersentral Kombi Plast Modul med rundstift kontakter 32A 400V. Sentralen har følgende stikkontakter 1 stk 432-6, 1 stk 416-6 og 4 stk Schuko kontakter. Tilkobling er via apparatinntak 432-6.