Philip Hauge - Hauge Apparatinntak 232-6 IP44 QC Topp - 24402

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Antall poler - 3

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Identifisering farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4024941244022

Elnummer

1506428

Leverandørens varenummer

24402

Typebeskrivelse

Hauge Apparatinntak 232-6 IP44 QC Topp

IEC-strømstyrke:

32 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Antall poler:

3

Tidsinnstilling:

6 h

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5015

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Hauge Apparatinntak 232-6 IP44 QC Topp 32A, 2P+PE, 6 h, 200 - 250V, IP44, Quick-Connect (Hurtigkobling), skrue fri fjærkrafttilkobling