Philip Hauge - Hauge Apparatinntak 263-6 IP44 Skru Gjennomkobling - 24336

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Antall poler - 3

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Merkefrekvens - 50...60 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941243360

Elnummer

1506480

Leverandørens varenummer

24336

Typebeskrivelse

Hauge Apparatinntak 263-6 IP44 Skru Gjennomkoblin

IEC-strømstyrke:

63 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Antall poler:

3

Tidsinnstilling:

6 h

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Blå

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Apparatinntak 263-6 IP44 Skru Gj.kobl. 63A, 2P+PE, 6 h, 200 - 250V, IP44, skruetilkobling TE