Philip Hauge - Hauge Apparatinntak 316-6 IP44 QC Topp - 24392
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 6 h
Identifisering farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941243926
Elnummer
1506425
Leverandørens varenummer
24392
Typebeskrivelse
Hauge Apparatinntak 316-6 IP44 QC Topp
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
6 h
Identifisering farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


