Philip Hauge - Hauge Apparatinntak 332-11 IP44 QC Topp - 24637
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Merkespenningsområde - 440...460 V
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 11 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941770323
Elnummer
1506744
Leverandørens varenummer
24637
Typebeskrivelse
Hauge Apparatinntak 332-11 IP44 QC Topp
IEC-strømstyrke:
32 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Merkespenningsområde:
440...460 V
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
11 h
Merkefrekvens:
60...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


