Philip Hauge - Hauge Apparatinntak 363-6 IP44 Skru Gjennomkobling - 24338

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Merkespenningsområde - 380...415 V

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 6 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4024941243384

Elnummer

1506481

Leverandørens varenummer

24338

Typebeskrivelse

Hauge Apparatinntak 363-6 IP44 Skru Gjennomkoblin

IEC-strømstyrke:

63 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Merkespenningsområde:

380...415 V

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

6 h

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Grønn

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Rettvinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Apparatinntak 363-6 IP44 Skru Gj.kobl. 63A, 3P+PE, 6 h,380-415V, IP44, skruetilkobling