Philip Hauge - HAUGE DGP PAKNING FL21 - 1SEH650526R8302

KopierKopier
Philip Hauge - HAUGE DGP PAKNING FL21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Gjennomføring

  • Modell / utførelse - Gel

  • Gruvedriftskonsesjon - Ja

  • Forbindelsestilbehør - Uten

  • Egnet for - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840048879

Elnummer

2568302

Leverandørens varenummer

1SEH650526R8302

Typebeskrivelse

2568302

Type:

Gjennomføring

Modell / utførelse:

Gel

Gruvedriftskonsesjon:

Ja

Forbindelsestilbehør:

Uten

Egnet for:

Andre

Halogenfri:

Ja

Gummipakning Fl21