Philip Hauge - Hauge Fasevender Plugg 332-9 IP44 QC - 22054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Tidsinnstilling - 9 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941220545
Elnummer
1506757
Leverandørens varenummer
22054
Typebeskrivelse
Hauge Fasevender Plugg 332-9 IP44 QC
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Tidsinnstilling:
9 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
5015
Faseskift:
Ja
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Kabelinngang:
Nippel
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei