Philip Hauge - Hauge Fasevender Plugg 416-6 IP44 QC - 225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941002257
Elnummer
1506700
Leverandørens varenummer
225
Typebeskrivelse
Hauge Fasevender Plug416-6 IP44 QC
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
16 A
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
3000
Faseskift:
Ja
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Kabelinngang:
Nippel
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Forniklet
Militær utførelse:
nei