Philip Hauge - Hauge Fasevender Plugg 432-6 IP44 QC - 227

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Fasevender Plugg 432-6 IP44 QC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941002271

Elnummer

1506758

Leverandørens varenummer

227

Typebeskrivelse

Hauge Fasevender Plugg 432-6 IP44 QC

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Identifisering farge:

Rød

Faseskift:

Ja

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Fasevender Plugg 432-6 IP44 QC Topp 32A, 3P+N+PE, 6 h, 200/346 - 240/415V, Quick-Connect (Hurtigkobling), skrue fri fjærkrafttilkobling. Enkel skifte av dreieretning ved å vri to av fase stiftene.