Philip Hauge - HAUGE FKIP 325 IP44 - 1SEH200121R1013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 25 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 500 V (50 + 60 Hz) svart
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840023258
Elnummer
1561005
Leverandørens varenummer
1SEH200121R1013
Typebeskrivelse
FLATSTIFTKONTAKTER
IEC-strømstyrke:
25 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
500 V (50 + 60 Hz) svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Innfelt
Identifisering farge:
Grå
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Uten
Materiale:
Plast
Type feste:
Utvendig feste
Isolert montering:
nei
Militær utførelse:
nei
Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Stikkontakten leveres komplett med løs skråflens og monteringsdetaljer. Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Berøringssikker innsats (IP20)