Philip Hauge - HAUGE HÅNDVERKS.SENTRAL HVC 432-114J - 1SEH610500R8620

KopierKopier
Philip Hauge - HAUGE HÅNDVERKS.SENTRAL HVC 432-114J

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Mobil undersentral

  • Merkestrøm - 32 A

  • Tilkoblingseffekt - 32 kVA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840046325

Elnummer

1566934

Leverandørens varenummer

1SEH610500R8620

Typebeskrivelse

HAUGE HÅNDVERKS.SENTRAL HVC 432-114J

Modell / utførelse:

Mobil undersentral

Merkestrøm:

32 A

Tilkoblingseffekt:

32 kVA

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Kapslingsmateriale:

Plast

Antall TCP/IP-utganger:

230/400 V

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:

0

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:

0

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 4-polig:

0

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:

0

Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:

1

Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 230 V / 4-polig:

0

Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:

0

Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:

1

Antall CEE-Stikkontakter 63 A / 230 V / 4-polig:

0

Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:

0

Antall CEE-Stikkontakter 125 A / 230 V / 4-polig:

0

Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Hovedbrytere:

Uten

Hovedbryter - merkestrøm:

0 A

Antall sikringsautomater:

3

Lekkasjestrømtype:

A

Antall jordfeilbrytere 10mA:

0

Antall jordfeilbrytere 30mA:

1

Antall jordfeilbrytere 100 mA:

0

Antall jordfeilbrytere 300mA:

0

Nødstoppknapp:

nei

400V sentral. Leveres komplett med 1 stk 32A 3-fas+N apparatinntak, 1 stk 32A 3-fas+N stikkontakt,
jorfeilbryter og kurssikringer som dekker 16A kurser, 1 stk 16A 3-fas+N stikkontakt og 4 stk en-fase kontakter.