Philip Hauge - Hauge Innfelt Apparatinntak.skrå 232-6 IP44 QC - 27219

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Antall poler - 3

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Merkefrekvens - 50...60 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941272193

Elnummer

1506564

Leverandørens varenummer

27219

Typebeskrivelse

Hauge Innfelt Apparatinntak.skrå 232-6 IP44 QC

IEC-strømstyrke:

32 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Antall poler:

3

Tidsinnstilling:

6 h

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5015

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Konstruktionstype:

Panelmontert apparatkontakt

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

Hauge Innfelt apparatinntak skrå 232-6 IP44 QC 32A, 2P+PE, 6 h, 200 - 250V, IP44, Quick-Connect TE (Hurtigkobling), skrue fri fjærkrafttilkobling