Philip Hauge - Hauge Innfelt Apparatinntak.skrå 332-3 IP67 Skru Cap - 27027

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Innfelt Apparatinntak.skrå 332-3 IP67 Skru Cap

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400-440 V (50 + 60 Hz) rød

  • Merkespenningsområde - 380...400 V

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 3 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941270274

Elnummer

1506670

Leverandørens varenummer

27027

Typebeskrivelse

Hauge Innfelt Apparatinntak.skrå 332-3 IP67 Skru

IEC-strømstyrke:

32 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400-440 V (50 + 60 Hz) rød

Merkespenningsområde:

380...400 V

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

3 h

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3000

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Panelmontert apparatkontakt

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

Hauge Innf.apparatinntak 332-3 IP67 QC Gj. Kobl. ,32A, 380 - 440V, 2P+PE, 3 h, Skru tilkobling. Container apparatinntak. Leveres med beskyttelse hette som gjør at inntaket holder IP67 også når skjøtekontakten ikke er tilkoblet.