Philip Hauge - Hauge Innfelt Apparatinntak.skrå 332-6 IP44 QC - 27223

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Merkefrekvens - 50...60 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941272230

Elnummer

1506565

Leverandørens varenummer

27223

Typebeskrivelse

Hauge Innfelt Apparatinntak.skrå 332-6 IP44 QC

IEC-strømstyrke:

32 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

6 h

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3000

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Konstruktionstype:

Panelmontert apparatkontakt

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

Hauge Innfelt apparatinntak skrå 332-6 IP44 QC 32A, 3P+PE, 6 h, 380 - 415V, IP44, Quick-Connect TE (Hurtigkobling), skrue fri fjærkrafttilkobling