Philip Hauge - Hauge Innfelt stikk 316-9 IP44 QC MF - 13674
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 9 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941136747
Elnummer
1506522
Leverandørens varenummer
13674
Typebeskrivelse
Hauge Innfelt stikk 316-9 IP44 QC MF
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
9 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Innfelt
Identifisering farge:
Blå
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Kabelinngang:
Uten
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


