Philip Hauge - Hauge Innfelt stikk 316-9 IP67 QC UF - 13738

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941137386

Elnummer

1506542

Leverandørens varenummer

13738

Typebeskrivelse

Hauge Innfelt stikk 316-9 IP67 QC UF

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Innfelt

Identifisering farge:

Blå

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Kabelinngang:

Uten

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Innfelt stikk 316-9 IP67 QC UF 16A, 3P+PE, 9 h, 200 - 250V, IP67, Quick-Connect (Hurtigkobling), skrue fri fjærkrafttilkobling