Philip Hauge - Hauge Innfelt stikk. 363-11 IP44 Skru - 13306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Tidsinnstilling - 11 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941133067
Elnummer
1506714
Leverandørens varenummer
13306
Typebeskrivelse
Hauge Innfelt stikk. 363-11 IP44 Skru
IEC-strømstyrke:
63 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Tidsinnstilling:
11 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Innfelt
Identifisering farge:
Rød
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Hauge Innfelt stikk 363-11 IP67 QC 63A, 3P+PE, 11 h, 440 - 460V, IP67, Skru tilkobling.