Philip Hauge - Hauge Innfelt stikk. 463-6 IP44 Skru - 136

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Innfelt stikk. 463-6 IP44 Skru

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4024941001366

Elnummer

1506620

Leverandørens varenummer

136

Typebeskrivelse

Hauge Innfelt stikk. 463-6 IP44 Skru

IEC-strømstyrke:

63 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Innfelt

Identifisering farge:

Rød

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Innfelt stikk 463-6 IP44 63A, 3P+N+PE, 6h, 200/346-250/415V, skruetilkobling