Philip Hauge - Hauge Innfelt stikk.skrå 216-6 IP67 QC UF - 12813
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941128131
Elnummer
1506515
Leverandørens varenummer
12813
Typebeskrivelse
Hauge Innfelt stikk.skrå 216-6 IP67 QC UF
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Monteringsmetode:
Innfelt
Identifisering farge:
Blå
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Kabelinngang:
Nippel
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


