Philip Hauge - Hauge Innfelt stikk.skrå 3125-6 IP67 Skru UF - 12104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 6 h
Identifisering farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4024941121040
Elnummer
1506641
Leverandørens varenummer
12104
Typebeskrivelse
Hauge Innfelt stikk.skrå 3125-6 IP67 Skru UF
IEC-strømstyrke:
125 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling:
6 h
Identifisering farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei