Philip Hauge - Hauge Innfelt stikk.skrå 316-11 IP67 Skru UF - 120371

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Innfelt stikk.skrå 316-11 IP67 Skru UF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Tidsinnstilling - 11 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941343251

Elnummer

1506727

Leverandørens varenummer

120371

Typebeskrivelse

Hauge Innfelt stikk.skrå 316-11 IP67 Skru UF

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Tidsinnstilling:

11 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Innfelt

Identifisering farge:

Rød

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Innfelt stikk.skrå 316-11 IP44 QC 16A, 3P+PE, 11 h,440 - 460V, IP44, Skru tilkobling.